Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450104
Cod. Produttore
1450104
Cod. EAN
8032887030414

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 200 IX
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 in finitura piano bianco avorio è progettato per garantire una protezione sicura e un aspetto elegante negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo componente è ideale per completare e proteggere le scatole di derivazione, offrendo una soluzione funzionale e di facile installazione per ambienti residenziali e professionali. La sua superficie liscia e il colore bianco avorio si integrano perfettamente con qualsiasi arredamento, mantenendo un design sobrio e pulito.

larghezza

450 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Coperchio S5 piano bianco avorio 150x150 per scatole derivazione impianti elettrici residenziali e professionali