Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050103
Cod. Produttore
1050103
Cod. EAN
8032887014018

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 150 ZS
Descrizione del produttore: Il coperchio S5 Coperchio T piano B 100 ZS è un componente essenziale per applicazioni elettriche, progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. La sua struttura piana e compatta facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici, offrendo un'ottima tenuta e affidabilità. Questo coperchio è ideale per chi cerca un prodotto funzionale e robusto, adatto a diverse esigenze nel campo dell'impiantistica elettrica.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio elettrico S5 T piano B 100 ZS resistente e compatto per impianti elettrici