Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150103
Cod. Produttore
1150103
Cod. EAN
8032887019600

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 150 VB
Descrizione del produttore: Coperchio piano S5 di colore bianco, progettato per garantire una copertura sicura e pulita nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, è ideale per proteggere e completare le soluzioni di impianti elettrici, assicurando un aspetto ordinato e funzionale. La finitura liscia e il design essenziale lo rendono adatto a diversi contesti, offrendo praticità e durata nel tempo.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio piano S5 bianco resistente per copertura impianti elettrici 100x100 mm