Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450103
Cod. Produttore
1450103
Cod. EAN
8032887030407

Informazioni di prodotto

S5 Coperchio T piano B 150 IX
Descrizione del produttore: Coperchio piano di colore bianco, progettato per garantire una finitura elegante e funzionale nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e protezione per gli elementi sottostanti. Ideale per utilizzi in ambienti interni, si integra perfettamente con altri componenti elettrici, offrendo una soluzione pratica e di qualità per la copertura e la sicurezza degli impianti.

larghezza

400 mm

adatto per canale portacavi

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Coperchio piano bianco resistente per installazioni elettriche interne 100x100 mm