Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050364
Cod. Produttore
1050364
Cod. EAN
8032887014469

Informazioni di prodotto

S5 Cop. curva sal.45' B 50 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione sinistra per quadri elettrici, dimensionata 600x500 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Progettata per facilitare l'installazione e la protezione dei componenti elettrici, assicura un adattamento preciso e una protezione efficace contro polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono materiali elettrici affidabili e di alta qualità.

larghezza misura grande

600 mm

larghezza misura piccola

500 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione sinistra 600x500 mm acciaio zincato per quadri elettrici industriali e civili