Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050363
Cod. Produttore
1050363
Cod. EAN
8032887014452

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 600x500 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione sinistra in lamiera zincata, progettata per garantire protezione e resistenza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e sicurezza contro agenti esterni. Adatta per applicazioni che richiedono una soluzione robusta e affidabile per la gestione e la protezione dei componenti elettrici. Il design funzionale facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo una copertura efficace e durevole.

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione sinistra lamiera zincata 500x400 protezione impianti elettrici