Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050361
Cod. Produttore
1050361
Cod. EAN
8032887014445

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 500x300 ZS
Descrizione del produttore: Copertura riduttrice sinistra per scatola elettrica di dimensioni 400x300 mm in acciaio zincato, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti alla corrosione, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle condizioni ambientali più impegnative. Ideale per la protezione di componenti elettrici, facilita l’organizzazione e la gestione degli impianti mantenendo un aspetto ordinato e professionale.

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduttrice sinistra 400x300 mm acciaio zincato protezione impianti elettrici industriali e civili