Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750361
Cod. Produttore
1750361
Cod. EAN
8032887037185

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 500x400 ZF
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione sinistra per scatola elettrica di dimensioni 400x300 millimetri, realizzata in materiale resistente per garantire protezione e durabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare l'adattamento e la gestione degli spazi, assicura un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici.

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura riduzione sinistra 400x300 mm resistente per scatole elettriche industriali