Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250361
Cod. Produttore
1250361
Cod. EAN
8032887025069

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 500x300 VG
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione sinistra per quadro elettrico, dimensionata 400x300 mm, realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso in impianti elettrici industriali. Progettata per garantire protezione e sicurezza, questa copertura facilita l'adattamento delle dimensioni del quadro mantenendo elevati standard di affidabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e funzionali nel settore dell'elettricità.

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Copertura riduzione sinistra quadro elettrico 400x300 mm resistente uso industriale