Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450361
Cod. Produttore
1450361
Cod. EAN
8032887030834

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 500x400 IX
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione sinistra per contenitore da 400x300, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle dimensioni. Realizzata con materiali resistenti, garantisce sicurezza e durabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare l’integrazione e la gestione degli impianti elettrici, assicura una perfetta tenuta e protezione contro polvere e agenti esterni. Adatta a diversi ambienti industriali e civili, rappresenta una soluzione affidabile per il contenimento e la protezione dei componenti elettrici.

materiale

acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

forma costruttiva

riduzione a sinistra

adatto per canale portacavi

larghezza misura piccola

300 mm

larghezza misura grande

400 mm

Produttore

Copertura riduzione sinistra 400x300 protezione contenitore elettrico industriale