Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150357
Cod. Produttore
1150357
Cod. EAN
8032887055783

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 300x100 VB
Descrizione del produttore: Il prodotto è un coperchio di riduzione con dimensioni 300x80, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso nel settore dell'impiantistica elettrica, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e assicurare una perfetta tenuta, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti e a proteggere i componenti elettrici da polvere e agenti esterni. Adatto per essere utilizzato in ambienti industriali e civili, questo coperchio rappresenta una soluzione affidabile per la gestione e la protezione delle connessioni elettriche.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

80 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio riduzione elettrico SX 300x80 protezione connessioni impianti industriali e civili