Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050360
Cod. Produttore
1050360
Cod. EAN
8032887014438

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 400x300 ZS
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione sinistro in acciaio zincato con dimensioni 300x200 mm, ideale per applicazioni nel settore elettrico che richiedono protezione e adattamento delle coperture. Progettato per garantire resistenza e durata nel tempo, offre una soluzione efficiente per la gestione degli impianti elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità nelle installazioni.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Coperchio riduzione sinistro acciaio zincato 300x200 mm settore elettrico