Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250360
Cod. Produttore
1250360
Cod. EAN
8032887025052

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 400x300 VG
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione sinistro di dimensioni 300x200, progettato per impieghi in installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in ambienti tecnici, garantisce protezione e sicurezza per le connessioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono componenti affidabili e duraturi nel tempo.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Coperchio riduzione sinistro 300x200 protezione installazioni elettriche robusto durevole