Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150360
Cod. Produttore
1150360
Cod. EAN
8032887020026

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 400x300 VB
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione sinistro in dimensioni 300x200, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e sicurezza nell’installazione di componenti elettrici, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Ideale per adattare e coprire aperture in quadri elettrici, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio riduzione sinistro 300x200 protezione quadri elettrici materiali resistenti