Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450360
Cod. Produttore
1450360
Cod. EAN
8032887030827

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 400x300 IX
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione sinistra per canalina elettrica, progettata per adattarsi a dimensioni da 300 a 200 millimetri. Realizzata in materiale isolante di alta qualità, garantisce protezione e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici. Ideale per modificare e adattare le canaline esistenti, assicurando un collegamento stabile e duraturo. La finitura in colore grigio chiaro si integra facilmente in ambienti industriali e civili, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. Questo componente è indispensabile per garantire un’installazione ordinata e conforme alle normative di sicurezza elettrica.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura riduzione sinistra canalina elettrica 300-200 mm grigio chiaro isolamento sicurezza impianti