Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050356
Cod. Produttore
1050356
Cod. EAN
8032887014421

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 300x80 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione sinistra di dimensioni 200x150 mm in acciaio zincato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento nelle installazioni. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nell'uso.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione sinistra 200x150 mm acciaio zincato per applicazioni elettriche