Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150356
Cod. Produttore
1150356
Cod. EAN
8032887020019

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 300x80 VB
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione sinistro in materiale resistente, progettato per adattarsi a dimensioni 200x150 mm. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni grazie alla sua robustezza e precisione di montaggio. Realizzato per facilitare la gestione degli spazi e assicurare un collegamento affidabile all’interno degli impianti elettrici.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio riduzione sinistro 200x150 mm materiale resistente per impianti elettrici