Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450356
Cod. Produttore
1450356
Cod. EAN
8032887030810

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 300-200 IX
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione sinistro in materiale resistente, progettato per applicazioni elettriche con dimensioni di 200x150 mm. Ideale per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni, offre una soluzione affidabile per il contenimento e la gestione dei componenti elettrici, assicurando una facile integrazione in sistemi modulari. La sua struttura robusta è pensata per durare nel tempo, mantenendo inalterate le prestazioni anche in ambienti impegnativi.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Coperchio riduzione sinistro 200x150 mm materiale resistente per applicazioni elettriche