Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150355
Cod. Produttore
1150355
Cod. EAN
8032887055776

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 200x150 VB
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione sinistro in materiale resistente, dimensioni 200x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento di componenti. Progettato per garantire sicurezza e facilità di installazione, si adatta perfettamente a sistemi di contenimento elettrico, assicurando isolamento e protezione contro polvere e agenti esterni. La sua struttura robusta lo rende adatto all’uso in ambienti industriali e civili, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio riduzione sinistro 200x100 mm materiale resistente per impianti elettrici industriali e civili