Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050352
Cod. Produttore
1050352
Cod. EAN
8032887014407

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione sinistra misura 150x80 in zinco satinato, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle dimensioni. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni, assicurando una perfetta integrazione con altri componenti elettrici. La finitura in zinco satinato conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto professionale adatto a diversi ambienti.

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

80 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione sinistra 150x80 zinco satinato protezione elettrica resistente