Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150352
Cod. Produttore
1150352
Cod. EAN
8032887019990

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 150x100 VB
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione sinistra in materiale resistente, progettata per applicazioni elettriche con dimensioni di 150x80 mm. Ideale per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni, assicura una perfetta integrazione e affidabilità nel cablaggio e nella gestione degli impianti elettrici.

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

80 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura riduzione sinistra 150x80 mm materiale resistente per impianti elettrici