Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050353
Cod. Produttore
1050353
Cod. EAN
8032887014414

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione angolare sinistra in acciaio zincato, ideale per proteggere e rifinire le installazioni elettriche con dimensioni 150x100 mm. Progettata per garantire resistenza e durabilità, assicura una perfetta integrazione nei sistemi di canalizzazione, offrendo una soluzione affidabile e funzionale per la gestione dei cablaggi elettrici.

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione angolare sinistra acciaio zincato 150x100 mm per installazioni elettriche