Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150353
Cod. Produttore
1150353
Cod. EAN
8032887020002

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 200x80 VB
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione sinistra in materiale resistente, dimensionata 150x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle componenti. Progettata per garantire sicurezza e durabilità, si adatta perfettamente a impianti elettrici, offrendo affidabilità e facilità di installazione.

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura riduzione sinistra 150x100 mm materiale resistente per impianti elettrici