Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450353
Cod. Produttore
1450353
Cod. EAN
8032887030803

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 200x150 IX
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione sinistra in materiale resistente, progettata per adattarsi a dimensioni 150x100 millimetri. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni grazie alla sua struttura robusta e compatta. Facilita il collegamento e la gestione dei componenti elettrici mantenendo ordine e sicurezza negli impianti.

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a sinistra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura riduzione sinistra 150x100 mm materiale resistente per impianti elettrici