Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050314
Cod. Produttore
1050314
Cod. EAN
8032887014391

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Sx 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in acciaio zincato con dimensioni 600x500 mm, progettata per garantire protezione e resistenza nelle installazioni elettriche. Ideale per ambienti industriali, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio grazie alla sua struttura robusta e materiali di alta qualità. Adatta per l’uso in quadri elettrici e impianti che richiedono componenti affidabili e performanti.

larghezza misura grande

600 mm

larghezza misura piccola

500 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione destra acciaio zincato 600x500 mm per impianti elettrici industriali