Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050313
Cod. Produttore
1050313
Cod. EAN
8032887014384

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 600x500 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in lamiera zincata con dimensioni 500x400 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle aperture. Progettata per garantire resistenza e durabilità, assicura una perfetta integrazione negli impianti grazie alla sua struttura robusta e alle finiture di qualità. Adatta per ambienti industriali e civili, facilita l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per la gestione degli spazi e la sicurezza degli impianti.

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

400 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione destra lamiera zincata 500x400 mm per impianti elettrici industriali e civili