Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050311
Cod. Produttore
1050311
Cod. EAN
8032887014377

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 500x300 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra per quadro elettrico con dimensioni 400x300 mm, realizzata in materiale zincato per garantire robustezza e protezione contro la corrosione. Progettata per facilitare l'adattamento e la personalizzazione degli impianti elettrici, offre una soluzione affidabile per la gestione dello spazio e la sicurezza delle installazioni. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una perfetta integrazione con componenti elettrici, mantenendo elevati standard di qualità e durabilità.

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione destra quadro elettrico 400x300 mm zincata protezione industriale civile