Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750311
Cod. Produttore
1750311
Cod. EAN
8032887037116

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 500x400 ZF
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in lamiera zincata con dimensioni 400x300 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle strutture. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici, assicura una perfetta integrazione e funzionalità negli ambienti industriali e civili.

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura riduzione destra lamiera zincata 400x300 mm per impianti elettrici industriali e civili