Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050310
Cod. Produttore
1050310
Cod. EAN
8032887014360

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 400x300 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in lamiera zincata di dimensioni 300x200, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle strutture. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza negli impianti.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione destra lamiera zincata 300x200 per impianti elettrici