Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150310
Cod. Produttore
1150310
Cod. EAN
8032887019952

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 400x300 VB
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in materiale resistente, progettata per adattarsi perfettamente a dimensioni di 300x200 mm. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni. Realizzata con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e affidabilità nel tempo.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura riduzione destra 300x200 mm resistente per applicazioni elettriche