Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450310
Cod. Produttore
1450310
Cod. EAN
8032887030759

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 400x300 IX
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra per scatola elettrica, dimensioni 300x200 mm, realizzata in materiale isolante di alta qualità. Progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilita la gestione degli spazi e la manutenzione degli impianti. Adatta per utilizzo in ambienti interni ed esterni, offre resistenza agli agenti atmosferici e un’ottima durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e conformità alle normative di sicurezza elettrica.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura riduzione destra 300x200 mm materiale isolante per scatola elettrica uso interno esterno