Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150309
Cod. Produttore
1150309
Cod. EAN
8032887055738

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 300x200 VB
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra di dimensioni 300x150, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle componenti. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e sicurezza nelle installazioni. Progettata per facilitare il montaggio e garantire un'efficace protezione contro polvere e agenti esterni, è una soluzione affidabile per impianti elettrici che necessitano di componenti di qualità e precisione nelle dimensioni.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura riduzione destra 300x150 mm per impianti elettrici protezione e montaggio facile