Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050306
Cod. Produttore
1050306
Cod. EAN
8032887014353

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 300x80 ZS
Descrizione del produttore: S5 coperchio di riduzione destro in dimensioni 200x150 mm, realizzato in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre una soluzione affidabile per la protezione e il contenimento dei componenti elettrici, assicurando sicurezza e facilità di installazione. Adatto per ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono componenti robusti e di qualità.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 coperchio riduzione destro 200x150 mm zincato protezione componenti elettrici industriale