Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150306
Cod. Produttore
1150306
Cod. EAN
8032887019945

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 300x80 VB
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in materiale resistente, dimensioni 200x150 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle componenti. Progettata per garantire sicurezza e durabilità negli impianti, assicura una perfetta integrazione con sistemi elettrici, offrendo un’efficace soluzione per la gestione degli spazi e la protezione delle connessioni.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura riduzione destra 200x150 mm materiale resistente per impianti elettrici