Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150305
Cod. Produttore
1150305
Cod. EAN
8032887055707

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 200x150 VB
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione destro dalle dimensioni 200x100, progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e protezione ottimale delle componenti interne. Ideale per l’installazione in impianti elettrici dove è richiesta una copertura sicura e affidabile. La sua struttura assicura facilità di montaggio e compatibilità con diverse configurazioni, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza nell’impianto.

larghezza misura grande

200 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio riduzione destro 200x100 mm per impianti elettrici resistente e facile montaggio