Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050302
Cod. Produttore
1050302
Cod. EAN
8032887014339

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in lamiera zincata, dimensionata 150x80 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle strutture. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni. Progettata per facilitare il montaggio e l'integrazione in impianti elettrici, assicurando una soluzione affidabile per la gestione degli spazi e la protezione dei componenti.

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

80 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione destra lamiera zincata 150x80 mm per impianti elettrici