Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050303
Cod. Produttore
1050303
Cod. EAN
8032887014346

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 200x80 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione destra in zinco satinato con dimensioni 150x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento delle canalizzazioni. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell'installazione.

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione destra zincata satinata 150x100 mm per canalizzazioni elettriche