Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150303
Cod. Produttore
1150303
Cod. EAN
8032887019938

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 200x80 VB
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione destro in materiale resistente, progettato per adattarsi a dimensioni 150x100. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una protezione affidabile e una facile installazione. La sua struttura garantisce durabilità e sicurezza nell'uso quotidiano.

larghezza misura grande

150 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione a destra

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio riduzione destro 150x100 resistente per applicazioni elettriche