Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050263
Cod. Produttore
1050263
Cod. EAN
8032887014322

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in acciaio zincato con dimensioni 600x500 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e resistenza. Questo componente garantisce robustezza e durata nel tempo, ideale per installazioni che necessitano di un materiale affidabile e di alta qualità. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a diversi ambienti industriali e civili.

larghezza misura grande

600 mm

larghezza misura piccola

500 mm

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione acciaio zincato 600x500 mm protezione elettrica industriale