Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750263
Cod. Produttore
1750263
Cod. EAN
8032887037062

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. Dx 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in lamiera zincata, progettata per proteggere e contenere componenti elettrici in ambienti industriali. Le dimensioni di 600x500 mm offrono ampio spazio per l'installazione e la gestione sicura degli impianti elettrici. Questo accessorio garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, assicurando una lunga durata anche in condizioni di utilizzo gravose. Ideale per applicazioni che richiedono protezione e organizzazione efficiente dei materiali elettrici.

larghezza misura grande

600 mm

larghezza misura piccola

500 mm

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura riduzione lamiera zincata 600x500 mm protezione componenti elettrici industriale