Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150261
Cod. Produttore
1150261
Cod. EAN
8032887055677

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 500x400 VB
Descrizione del produttore: Coperchio di riduzione in materiale resistente, progettato per adattarsi a contenitori di dimensioni 500x300 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e sicurezza, garantisce una copertura efficace e duratura. La sua struttura robusta assicura una facile installazione e una perfetta compatibilità con le componenti elettriche standard, offrendo una soluzione affidabile per la gestione degli impianti.

larghezza misura grande

500 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Coperchio riduzione materiale resistente 500x300 mm protezione impianti elettrici