Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050260
Cod. Produttore
1050260
Cod. EAN
8032887014308

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 500x300 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in lamiera zincata, dimensionata per adattarsi a contenitori di 400x300 mm. Progettata per garantire protezione e resistenza in ambienti elettrici, assicura un’installazione sicura e duratura. La finitura zincata offre una maggiore protezione contro la corrosione, rendendo questo componente ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono materiali affidabili e robusti.

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione lamiera zincata 400x300 mm per impianti elettrici industriali