Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150260
Cod. Produttore
1150260
Cod. EAN
8032887019891

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 500x300 VB
Descrizione del produttore: S5 Copertura di riduzione in materiale resistente, progettata per adattarsi a dimensioni 400x300. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni, offrendo un'elevata affidabilità e facilità di montaggio. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durabilità e resistenza agli agenti esterni.

larghezza misura grande

400 mm

larghezza misura piccola

300 mm

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura riduzione S5 resistente 400x300 per applicazioni elettriche protezione sicurezza