Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1050259
Cod. Produttore
1050259
Cod. EAN
8032887014292

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 400x300 ZS
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in lamiera zincata di alta qualità, progettata per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento dimensionale. Le sue dimensioni di 300x200 millimetri la rendono ideale per l'utilizzo in quadri elettrici e impianti industriali, garantendo resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo. Questo componente assicura un'installazione sicura e affidabile, contribuendo alla protezione dei circuiti elettrici e facilitando la gestione degli spazi all'interno degli involucri. La finitura zincata offre inoltre una protezione efficace contro agenti atmosferici e usura meccanica.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Copertura riduzione lamiera zincata 300x200 mm per quadri elettrici industriali