Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1750259
Cod. Produttore
1750259
Cod. EAN
8032887037031

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 400x300 ZF
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in metallo zincato, dimensioni 300x200, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e adattamento nelle installazioni. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, assicura una perfetta compatibilità con componenti elettrici, offrendo una soluzione affidabile per la gestione degli spazi e la sicurezza degli impianti.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

adatto per canale portacavi

adatto per scala portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

Produttore

Copertura riduzione metallo zincato 300x200 per applicazioni elettriche sicurezza impianti