Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1250259
Cod. Produttore
1250259
Cod. EAN
8032887024918

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 400x300 VG
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in materiale resistente, progettata per applicazioni elettriche con dimensioni 300x200 mm. Ideale per proteggere e isolare componenti, garantisce affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. La sua struttura assicura una facile installazione e una lunga durata nel tempo.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

numero RAL

7035

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Copertura riduzione isolante resistente 300x200 mm per impianti elettrici