Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150259
Cod. Produttore
1150259
Cod. EAN
8032887019884

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 400x300 VB
Descrizione del produttore: Il coperchio di riduzione S5 con dimensioni 300x200 mm è progettato per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità anche in ambienti industriali o civili. Questo componente è ideale per la copertura di quadri elettrici, offrendo una soluzione funzionale per la riduzione delle aperture senza compromettere l'integrità dell'impianto. La sua struttura robusta facilita l'installazione e contribuisce a mantenere l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

S5 Coperchio Riduzione 300x200 mm per Quadri Elettrici Industriale Civile