Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1450259
Cod. Produttore
1450259
Cod. EAN
8032887030681

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 400x300 IX
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in materiale isolante, progettata per applicazioni elettriche, con dimensioni 300x200 millimetri. Questo componente garantisce protezione e sicurezza nelle installazioni, facilitando la gestione degli spazi e l'adattamento tra diverse sezioni o aperture. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, assicura un'ottima affidabilità nel tempo e una perfetta integrazione nei sistemi elettrici.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

200 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Copertura riduzione isolante 300x200 mm per applicazioni elettriche sicurezza installazioni