Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150258
Cod. Produttore
1150258
Cod. EAN
8032887055660

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 300x200 VB
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione per canalina elettrica di dimensioni 300x150 mm, realizzata in materiale resistente per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare l'adattamento tra diverse sezioni della canalina, assicurando una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, offre una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cavi.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

150 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura riduzione canalina elettrica 300x150 mm resistente per impianti civili industriali