Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1150257
Cod. Produttore
1150257
Cod. EAN
8032887055653

Informazioni di prodotto

S5 Coper. riduz. C 300x150 VB
Descrizione del produttore: Copertura di riduzione in materiale resistente, progettata per garantire protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche. Le dimensioni di 300x100 assicurano un adattamento ottimale, facilitando l'integrazione con sistemi di canalizzazione e distribuzione. Questo componente è ideale per mantenere l'integrità degli impianti, offrendo una soluzione affidabile per la gestione degli spazi e la protezione da agenti esterni. La sua struttura robusta e funzionale supporta l'efficienza e la durata nel tempo degli impianti elettrici.

larghezza misura grande

300 mm

larghezza misura piccola

100 mm

adatto per canale portacavi

forma costruttiva

riduzione simmetrica

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

colore

blu

Produttore

Copertura riduzione cavo 300x100 mm materiale resistente per impianti elettrici